セラール消臭タイプ

セラール消臭タイプ - AICA(アイカ工業)セラール消臭タイプ - AICA(アイカ工業)セラール消臭タイプ - AICA(アイカ工業)セラール消臭タイプ - AICA(アイカ工業)セラール消臭タイプ - AICA(アイカ工業)セラール消臭タイプ - AICA(アイカ工業)セラール消臭タイプ - AICA(アイカ工業)セラール消臭タイプ - AICA(アイカ工業)

気になる生活臭の原因物質を低減!
美しく、強靭なセラールに消臭機能を追加しました。

厚さ(mm)3寸法(mm)935×2455(±2)サイズ3×8質量(kg/枚)11.6認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
注意
※ウェブ画像につき、商品画像と実物は多少相違することがございます。
※メーカー従来品と比較し臭いを消滅させる効果ではなく、低減させる効果です。化学吸着により消臭性能を発揮します。
※メーカー試験であり、実際の環境下での効果を保証するものではありません。また、半永久的な効果を保証するものではありません。
※製品表面にホコリ、油膜、汚れなどが付着している場合には、充分な効果を発揮できませんので、水拭きか中性洗剤でお手入れが必要となります。
※表面の汚れは柔らかい布で水拭きするか、中性洗剤をつけて拭き取った後、水拭きしてください。頑固な油性の汚れはエタノールで拭いてください。
※うがい薬(ヨウ素アルコール溶液)水性ペン・油性ペン・毛染め液・墨汁・絵具などは付着すると汚れが残る場合があります。ひどい汚れや、汚れてから長時間経過したものは上記以外の汚れでも十分取れない場合があります。
※製法・原材料の違いにより、メラミン化粧板とは若干色調が異なります。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
表面仕上げ
柄の方向性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08796351FDJA802ZN3X81枚オーロラマーブルソフトマット
32,100
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
08796360FDJA10184ZN3X81枚アリバストーンソフトマット
32,100
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
08796369FDNA2050ZN3X81枚オーク/柾目木目エンボス
32,100
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
08796378FDNA2051ZN3X81枚オーク/柾目木目エンボス
32,100
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
08796387FDNA2053ZD3X81枚オーク/柾目木目エンボス
32,100
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
08796396FDNA2054ZD3X81枚オーク/柾目木目エンボス
32,100
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
08796405FDNA2060ZN3X81枚ウォールナット/柾目木目エンボス
32,100
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
08796421FDNA508ZN3X81枚チーク/柾目木目エンボス
32,100
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
08796430FDNA509ZD3X81枚チーク/柾目木目エンボス
32,100
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
08796439FDNA2000ZN3X81枚アッシュ/柾目木目エンボス
32,100
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
08796448FDNA2001ZN3X81枚アッシュ/柾目木目エンボス
32,100
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
08796457FDNA2002ZD3X81枚アッシュ/柾目木目エンボス
32,100
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
08796466FDNA468ZN3X81枚エルム/追柾木目エンボス
32,100
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
08796475FDNA2063ZD3X81枚ウォールナット/柾目木目エンボス
32,100
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
08796491FDNA558ZD3X81枚チーク/追柾木目エンボス
32,100
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
08796500FDNA559ZD3X81枚チーク/追柾木目エンボス
32,100
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
08796509FDKA6000ZMN3X81枚ホワイト/単色艶有り
29,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
08796518FDKA6000ZGN3X81枚ホワイト/単色艶消し
29,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
08796527FDKA6000ZNN743X81枚ホワイト/単色デリカ
29,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
08796536FDKA6000ZYN193X81枚ホワイト/単色ゆらぎ
29,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
08796545FDAA1996ZMN3X81枚アースハーベストホワイト艶有り
29,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
08796561FDAA1966ZMN3X81枚クリスタルストーン艶有り
29,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
08796570FDAA1995ZMN3X81枚アースハーベストピンク艶有り
29,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
08796579FDAA1983ZMN3X81枚ビアンコカララ艶有り
29,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
08796588FDJ802ZN3X81組(2枚)オーロラマーブルソフトマット
59,600
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
08796597FDJ10184ZN3X81組(2枚)アリバストーンソフトマット
59,600
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
08796606FDN2050ZN3X81組(2枚)オーク/柾目木目エンボス
59,600
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
08796615FDN2051ZN3X81組(2枚)オーク/柾目木目エンボス
59,600
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
08796631FDN2053ZD3X81組(2枚)オーク/柾目木目エンボス
59,600
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
08796640FDN2054ZD3X81組(2枚)オーク/柾目木目エンボス
59,600
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
08796649FDN2060ZN3X81組(2枚)ウォールナット/柾目木目エンボス
59,600
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
08796658FDN508ZN3X81組(2枚)チーク/柾目木目エンボス
59,600
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
08796667FDN509ZD3X81組(2枚)チーク/柾目木目エンボス
59,600
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
08796676FDN2000ZN3X81組(2枚)アッシュ/柾目木目エンボス
59,600
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
08796685FDN2001ZN3X81組(2枚)アッシュ/柾目木目エンボス
59,600
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
08796701FDN2002ZD3X81組(2枚)アッシュ/柾目木目エンボス
59,600
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
08796710FDN468ZN3X81組(2枚)エルム/追柾木目エンボス
59,600
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
08796719FDN2063ZD3X81組(2枚)ウォールナット/柾目木目エンボス
59,600
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
08796728FDN558ZD3X81組(2枚)チーク/追柾木目エンボス
59,600
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
08796737FDN559ZD3X81組(2枚)チーク/追柾木目エンボス
59,600
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
08796746FDK6000ZMN3X81組(2枚)ホワイト/単色艶有り
53,400
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
08796755FDK6000ZGN3X81組(2枚)ホワイト/単色艶消し
53,400
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
08796771FDK6000ZNN743X81組(2枚)ホワイト/単色デリカ
53,400
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
08796780FDK6000ZYN193X81組(2枚)ホワイト/単色ゆらぎ
53,400
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
08796789FDA1996ZMN3X81組(2枚)アースハーベストホワイト艶有り
53,400
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
08796798FDA1966ZMN3X81組(2枚)クリスタルストーン艶有り
53,400
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
08796807FDA1995ZMN3X81組(2枚)アースハーベストピンク艶有り
53,400
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
08796816FDA1983ZMN3X81組(2枚)ビアンコカララ艶有り
53,400
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする