ハクゾウメディカル
ハクゾウG綿0.1 1箱
手指・皮膚の洗浄・消毒に使用できます。
2枚包装なので、複数箇所の消毒に便利です。
成分
(100mLあたり)日本薬局方クロルヘキシジングルコン酸塩液0.5mL
材質
医療脱脂綿
寸法(mm)
【カット綿】40×40
アズワン品番
8-6310-02
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
内容量
1箱(200包×2枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08790121
2600036
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000