靴を傷つけない仕切り付き収納袋

靴を傷つけない仕切り付き収納袋 - アイメディア靴を傷つけない仕切り付き収納袋 - アイメディア靴を傷つけない仕切り付き収納袋 - アイメディア靴を傷つけない仕切り付き収納袋 - アイメディア靴を傷つけない仕切り付き収納袋 - アイメディア靴を傷つけない仕切り付き収納袋 - アイメディア靴を傷つけない仕切り付き収納袋 - アイメディア靴を傷つけない仕切り付き収納袋 - アイメディア

靴を片足ずつ分けて収納できる仕切り付きで、靴同士が擦れて傷つけるのを防ぐシューズバッグです。
旅行や出張での履き替え用の靴の持ち運びなどに。
がばっと大きく開くので、靴が引っかかりにくくスムーズに出し入れできます。
スニーカーやパンプス、ビジネスシューズなどにも。
靴のサイズに合わせて紐で結べばコンパクトに収納できます。
性別問わず使いやすい男女兼用デザインです。
紐はリボン結びにすれば可愛らしく、ルーズに結べばカジュアルな印象に早変わり!
冠婚葬祭や学校行事などのフォーマルシーンにも。
撥水加工※を施しているので、汚れたらサッと拭くだけの簡単お手入れです。※水をはじきやすい加工

混率(%)ポリエステル100適合サイズ26cmまでの靴(男女兼用)※靴の厚さや大きさ・デザインで収納できない場合があります。寸法(縦×横)(cm)【開いた状態】38×55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087920811010187
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする