吊るせるトラベル洗面用具ポーチ

吊るせるトラベル洗面用具ポーチ - アイメディア吊るせるトラベル洗面用具ポーチ - アイメディア吊るせるトラベル洗面用具ポーチ - アイメディア吊るせるトラベル洗面用具ポーチ - アイメディア吊るせるトラベル洗面用具ポーチ - アイメディア吊るせるトラベル洗面用具ポーチ - アイメディア吊るせるトラベル洗面用具ポーチ - アイメディア吊るせるトラベル洗面用具ポーチ - アイメディア

洗面用具や化粧品をひとつにまとめてスッキリ収納できます。
3cmの薄型タイプなので、旅行カバンの隙間にすっぽり入りやすいです。
旅行や出張の他、温泉やジムへの持ち運びにも便利です。
浴室のタオルバーなどに吊り下げられるフック付きで限られた洗面スペースを有効活用できます。
メッシュポケットで中身が見やすく、吊り下げたままの出し入れも簡単です。
上下の2ポケットで、整理しやすく、サッと必要なものを取り出せます。
撥水加工※だから水回りでも使いやすいです。※水をはじきやすい加工

仕様フック×1、内側ポケット×2耐荷重(kg)9(フック吊り下げ時)混率(%)ポリエステル100寸法(cm)【閉じた状態】12×19×3【開いた状態】28×19×3(フック含まず)適合サイズ【フック】直径2cm以下のバーなど内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087920991010186
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする