曜日別特売

microSDXCカード UHS-I U3 Class10

microSDXCカード UHS-I U3 Class10 - SUPER TALENTmicroSDXCカード UHS-I U3 Class10 - SUPER TALENTmicroSDXCカード UHS-I U3 Class10 - SUPER TALENT

高速・高耐久・高信頼性 3D MLC NANDを採用したプロ仕様のメモリーカード。
【高速転送で、4Kビデオ撮影対応、UHS-I U3、V30規格対応※】
本製品は新たに定められたビデオスピードクラスV30対応(最低転送速度30MB/秒)で、4K 60fps等の高画質高フレームレート動画や、360°動画の撮影に対応しています。
・高速:4Kカメラ対応、新規格V30対応、UHS-I U3、Class10 対応。
※16GBのみFullHDカメラ対応、V10、UHS-I U1、Class10対応。
・UHS-I非対応機器でもClass10の高速転送。
【高速/高耐久/大容量の3D MLC NANDを採用】
耐久性の高いMLC(マルチレベルセル)タイプでありながら大容量化を実現する3D NAND技術を採用。
【高信頼性】
電源瞬断に対応した特別なファームウェアを搭載。カードに対して頻繁に電源がオン・オフされた際の信頼性、SPORマネジメントに対応。その他、防水、耐温度、耐衝撃、耐X線です。
【プロ仕様のmicroSD】
3D NANDとMLCの2つの技術を使うことで、高速/高耐久/大容量を実現。また、防水/耐温度/耐衝撃/耐X線なので様々な条件下で使えます。
4Kビデオ撮影対応の高速転送(16GBのみFull HDビデオ)、ドライブレコーダーやナビなど車載のような悪条件に、防犯カメラやIPカメラなどの連続・繰り返し使用に、高速で高耐久でアクションカメラのような衝撃のある撮影に最適です。

保存温度(℃)-40~85保証期間ご購入日より3年間(ハードウェア保証)動作温度(℃)-25~85RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64読取速度(MB/s)最大90書込速度(MB/s)最大85SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラス4K対応、V30内容量1個
注意
※商品のデザイン・外観は、予告なく変更になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08790026ST64MSU3PD
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする