カーボンシート片面シリコンコーティング

カーボンシート片面シリコンコーティング - マツモト産業カーボンシート片面シリコンコーティング - マツモト産業カーボンシート片面シリコンコーティング - マツモト産業カーボンシート片面シリコンコーティング - マツモト産業カーボンシート片面シリコンコーティング - マツモト産業カーボンシート片面シリコンコーティング - マツモト産業カーボンシート片面シリコンコーティング - マツモト産業カーボンシート片面シリコンコーティング - マツモト産業

SG-250の特徴を持ちSG-250よりも抜け落ち強度を一段と増した商品です。
建築用耐火シートの溶接・溶接火花に対する難燃性試験JIS A 1323 A種合格品です。
シリコン系樹脂コーティング面は、火花のはじきがよく(TOP 2010Sに匹敵する性能)、フェルト面はSG-250と同じで、溶接スパッタ、ノロ受け作業に最適です。

厚さ(mm)2タイプ片面シリコンコーティングJIS規格A 1323 難燃性A種合格品連続使用温度(℃)250質量(g/m2)590瞬間耐熱温度(℃)1350内容量1枚
注意
※過酷な状況で溶接作業を行う場合は、シートに含水させると、より効果的です。
※ノロ落ちした箇所は強度が低下する傾向があります。
※再度使用する場合は、その箇所を避けて使用してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08791950SG-250S1000×1000
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
08791959SG-250S1000×2000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
08791968SG-250S2000×2000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
08791977SG-250S2000×3000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする