カーボンシート

カーボンシート マツモト産業 カーボンシート マツモト産業 カーボンシート マツモト産業 カーボンシート マツモト産業 カーボンシート マツモト産業 カーボンシート マツモト産業 カーボンシート マツモト産業 カーボンシート マツモト産業

従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。

仕様フェルト加工 厚さ(mm)2 JIS規格A 1323 難燃性A種合格品 連続使用温度(℃)250 質量(g/m2)400 瞬間耐熱温度(℃)1350 内容量1枚
化学物質安全性参考資料:
注意
※過酷な状況で溶接作業を行う場合は、シートに含水させると、より効果的です。
※ノロ落ちした箇所は強度が低下する傾向があります。
※再度使用する場合は、その箇所を避けて使用してください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SG-250 08791907
SG-250 08791907
08791907 SG-250 1000×1000
2,798
3,078 (税込)
翌々日出荷
SG-250 08791916
SG-250 08791916
08791916 SG-250 1000×2000
4,998
5,498 (税込)
翌々日出荷
SG-250 08791925
SG-250 08791925
08791925 SG-250 2000×2000
9,998
10,998 (税込)
翌々日出荷
SG-250 08791941
SG-250 08791941
08791941 SG-250 2000×3000
15,980
17,578 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする