曜日別特売

Flexis ピンクの唐織 ミディ

Flexis ピンクの唐織 ミディ - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis ピンクの唐織 ミディ - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis ピンクの唐織 ミディ - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis ピンクの唐織 ミディ - Paperblanks(ペーパーブランクス)

ノート(サイズ/ミディ)。
ベニ(ベニハナの花弁からとった色素)で染色したシルク地に金の蒔絵が特徴的な唐織ピンクの柄は、能楽の舞台衣装に使われた江戸時代の着物デザインから生まれました。
この優美な刺繍は、着物デザインのシリーズで最初に発表した唐織誕生のきっかけでもあります。

Flexis ピンクの唐織質量(g)約218枚数176寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×175×12(ミディ)行数21罫幅(mm)6.67デザイン罫線内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08790796FB9817-1
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする