曜日別特売

ヴァン・ゴッホのアイリス ミニ

ヴァン・ゴッホのアイリス ミニ - Paperblanks(ペーパーブランクス)ヴァン・ゴッホのアイリス ミニ - Paperblanks(ペーパーブランクス)ヴァン・ゴッホのアイリス ミニ - Paperblanks(ペーパーブランクス)ヴァン・ゴッホのアイリス ミニ - Paperblanks(ペーパーブランクス)

ノート(サイズ/ミニ)。
ヴィンセント・ヴァン・ゴッホは後期印象派を代表する偉大な画家の一人ですが、私生活では数々の不安を経験しました。
彼は深刻な精神的病によって、フランス南部のサン=レミにあるセントポール病院への入院を余儀なくされましたが、病院の庭、とりわけアイリスを描くことで回復していきました。
J・ポール・ゲッティ美術館所蔵のこの独創性に富んだ作品をペーパーブランクスのコレクションに加えられることを心から名誉に感じます。

ヴァン・ゴッホのアイリス質量(g)約151枚数176寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×140×16(ミニ)行数19罫幅(mm)6.60デザイン罫線内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08790787PB9808-9
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする