曜日別特売

セザンヌ テラコッタの鉢と花 ミニ

セザンヌ テラコッタの鉢と花 ミニ - Paperblanks(ペーパーブランクス)セザンヌ テラコッタの鉢と花 ミニ - Paperblanks(ペーパーブランクス)セザンヌ テラコッタの鉢と花 ミニ - Paperblanks(ペーパーブランクス)セザンヌ テラコッタの鉢と花 ミニ - Paperblanks(ペーパーブランクス)

ノート(サイズ/ミニ)。
ポール・セザンヌ(1839-1906)は後期印象派の巨匠のひとりとされるフランスの画家です。
作品「テラコッタの鉢と花」からは、セザンヌがこの作品から静物画の新時代へと足を踏み入れたことが見てとれます。
彼はこの作品の中に、父親が所有するエクサンプロヴァンス近くの温室に置かれたゼラニウムの鉢植えや水差しなど日常的に使うものを配置しています。

セザンヌ テラコッタの鉢と花質量(g)約151枚数176寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×140×16(ミニ)行数19罫幅(mm)6.60デザイン罫線内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08790769PB9790-7
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする