曜日別特売

Flexis ダフニス ミニ

Flexis ダフニス ミニ - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis ダフニス ミニ - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis ダフニス ミニ - Paperblanks(ペーパーブランクス)Flexis ダフニス ミニ - Paperblanks(ペーパーブランクス)

ノート(サイズ/ミニ)。
1910年に出版された本の表紙を再現したものです。
中に綴じられていたのは、最高にロマンティックな古代の愛の物語。
金箔装飾と艶出し加工が施されたブルーのレバント・モロッコ革による装丁はエミール=フィリップ・メルシエ(Emile-Philippe Mercier)の手になるものであり、そこにはフランス語版『ダフニスとクロエ』(ジャック・アミヨ(Jacques Amyot)訳)が収められていました。
オリジナルの物語は、2世紀に活躍した古代ギリシアの小説家ロンゴスにより執筆されました。
彼についてはほとんど知られておらず、一説にはローマ人家系の自由民であったとされています。

Flexis ダフニス質量(g)約133枚数208寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×140×12(ミニ)行数19罫幅(mm)6.60デザイン罫線FSC認証認定FSC認証番号C132018内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08790751FB9824-9
1,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする