曜日別特売

SP005 消臭剤 消臭ミサイル スペースグウッズ

SP005 消臭剤 消臭ミサイル  スペースグウッズ - 昭和商会SP005 消臭剤 消臭ミサイル  スペースグウッズ - 昭和商会SP005 消臭剤 消臭ミサイル  スペースグウッズ - 昭和商会SP005 消臭剤 消臭ミサイル  スペースグウッズ - 昭和商会SP005 消臭剤 消臭ミサイル  スペースグウッズ - 昭和商会SP005 消臭剤 消臭ミサイル  スペースグウッズ - 昭和商会

スペースグウッズシリーズ 天然植物抽出エキス100%使用 消臭・抗菌グッズ(施工商品)
「天然植物抽出エキス100% フィトンチッド」により、分解消臭、除菌、抗菌効果が得られます
カーエアコンのエバポレーター等に蓄積された嫌な臭いや繁殖している細菌の分解消臭・滅菌・抗菌します

成分天然植物抽出エキス35種類、活性剤使用場所車内危険物の類別非危険物商品タイプ本体効果カーエアコンに対しての分解消臭、抗菌、雑菌の除去、リラクゼーション内容量1本(100mL)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08791548-
2,580
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥700/税込¥770
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする