SP006 消臭剤 コート剤300ml スペースグウッズ
スペースグウッズシリーズ 天然植物抽出エキス100%使用 <布製品・衣類用> 抗菌・消臭コート剤
「天然植物抽出エキス100% フィトンチッド」により、防臭、防菌、防虫効果の抑制コート
コート剤は「包接体」と「ゲスト分子」の仕組みにより長期間効果が持続!
≪ご使用方法≫
1.約10~15cm位離れた位置からコートする所に1平方メートルあたりに15ml(約30回程)、ムラがないように均等にスプレーしてください
2.その後、自然乾燥またはドライヤー等で乾燥させてください
※洗濯してからご使用する場合は、脱水後スプレーして下さい(乾燥後アイロン仕上げしますとよりいっそう効果が持続します)
成分コート剤、天然植物抽出エキス35種類
使用場所室内、車内
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
効果防臭、防菌、防虫効果の抑制コート
内容量1本(300mL)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 700 / 税込 ¥ 770 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 700 / 税込 ¥ 770 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |