曜日別特売

SP007 消臭剤 コート剤1L 詰替え用 スペースグウッズ

SP007 消臭剤 コート剤1L  詰替え用 スペースグウッズ - 昭和商会SP007 消臭剤 コート剤1L  詰替え用 スペースグウッズ - 昭和商会SP007 消臭剤 コート剤1L  詰替え用 スペースグウッズ - 昭和商会SP007 消臭剤 コート剤1L  詰替え用 スペースグウッズ - 昭和商会SP007 消臭剤 コート剤1L  詰替え用 スペースグウッズ - 昭和商会SP007 消臭剤 コート剤1L  詰替え用 スペースグウッズ - 昭和商会

スペースグウッズシリーズ 天然植物抽出エキス100%使用 <布製品・衣類用> 抗菌・消臭コート剤
「天然植物抽出エキス100% フィトンチッド」により、防臭、防菌、防虫効果の抑制コート
コート剤は「包接体」と「ゲスト分子」の仕組みにより長期間効果が持続!
≪ご使用方法≫
1.約10~15cm位離れた位置からコートする所に1平方メートルあたりに15ml(約30回程)、ムラがないように均等にスプレーしてください
2.その後、自然乾燥またはドライヤー等で乾燥させてください
※洗濯してからご使用する場合は、脱水後スプレーして下さい(乾燥後アイロン仕上げしますとよりいっそう効果が持続します)

成分コート剤、天然植物抽出エキス35種類使用場所室内、車内危険物の類別非危険物商品タイプ詰替用効果防臭、防菌、防虫効果の抑制コート内容量1袋(1L)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08791469-
5,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥700/税込¥770
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする