曜日別特売

SP001 消臭剤 イシューズバスター スペースグウッズ

SP001 消臭剤 イシューズバスター  スペースグウッズ - 昭和商会SP001 消臭剤 イシューズバスター  スペースグウッズ - 昭和商会SP001 消臭剤 イシューズバスター  スペースグウッズ - 昭和商会SP001 消臭剤 イシューズバスター  スペースグウッズ - 昭和商会SP001 消臭剤 イシューズバスター  スペースグウッズ - 昭和商会SP001 消臭剤 イシューズバスター  スペースグウッズ - 昭和商会

スペースグウッズシリーズ 天然植物抽出エキス100%使用 <車専用> 消臭・抗菌グッズ
「天然植物抽出エキス100% フィトンチッド」により、分解消臭、除菌、抗菌はもちろん、リラクゼーション、シックカー症候群抑制の効果が得られます
≪ご使用方法≫
事前準備
・窓ガラスは全て閉め、カーナビ等の電源やエンジンは切ってください
ご使用の流れ
1.普通乗用車:1缶、ワンボックスカー:2缶を目安に車内に設置してください
2.ボタンをロックがかかる一番下まで押し込んでください
3.噴射後、すぐに車外に出てドアを閉め、噴射が終わるまで放置してください
4.終わったらドアを開け、十分な換気をしてください

成分天然植物抽出エキス35種類、アルコール類使用場所トイレ、車内危険物の類別非危険物商品タイプ本体効果分解消臭、抗菌、リラクゼーション、森林浴効果内容量1個(100mL)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08791557-
2,200
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥700/税込¥770
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする