Jackery ポータブル電源ヒーティングキャリーバッグ

Jackery ポータブル電源ヒーティングキャリーバッグ - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源ヒーティングキャリーバッグ - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源ヒーティングキャリーバッグ - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源ヒーティングキャリーバッグ - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源ヒーティングキャリーバッグ - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源ヒーティングキャリーバッグ - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源ヒーティングキャリーバッグ - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源ヒーティングキャリーバッグ - Jackery(ジャクリ)
(1件のレビュー)

USB充電式ヒーターで収納ケース内の温度をキープすることで寒冷地でもポータブル電源が使える、ヒーティングキャリーバッグ。
高密度のEPE素材を使用することで外部の熱気と冷気を効果的に隔離。さらに30WのUSB充電式ヒーターを採用することで、-40℃の極寒環境でもポータブル電源を動作させることができます。
フロントとサイドのカバーが開閉するので使い勝手がよく、放熱も可能。
たっぷり入る32Lの大容量になっており、Jackeryのポータブル電源では1000 Pro/1000 Plus /1000 New /2000 Newに対応。
ポータブル電源の内部にある温度センサーでリアルタイムに温度制御することで、温度上昇などを防ぎ、安全に使用することができます。

質量(kg)1.2出力【ヒーティングモジュール】20V=1.5A対応機種Jackeryポータブル電源1000 Pro/1000 Plus /1000 New /2000 New寸法(cm)37×27.5×33.5動作温度(℃)【ヒーティングモジュール】-20~45保管温度(℃)【ヒーティングモジュール】-30~85生地900D レザーフィルム素材内容量1個
取扱説明書:(9.03MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08790191JPC-2000A
オープン
12,709
13,980(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08790191
2026-01-22
用途: 建具取付、解体
建設業・工事業

傷やホコリからも守ってくれる。電熱パットは使ってないのですが、買ってよかったですが、もう少し安価だと嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする