アズワン
スタンダードチップ スマート NTシリーズ
クリーンルーム内で製造しています。
片手で開閉できるヒンジタイプです。
ミニマムリテンションチップは製造過程においてシリコン添加無の低吸着加工を施しています。
材質
PP、PEフィルター(フィルター付タイプ)
容量(μL)
100
ケース色
黄色
機能
滅菌済・フィルター付
主な適合ピペット
エッペンドルフ・バイオヒット・ギルソン・ニチリョー・ソコレックス・フィンピペット
アズワン品番
2-9773-14
内容量
1箱(10ラック×96本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08790139
NT-100-S-F-R
¥
11,900
¥
11,781
¥
12,959
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください