ふたはロック機能付き。米国では厳しい基準に合格しガソリン用として販売されている製品です(UN規格品)
【危険物の運搬】 容器UN表示とは、危険物の国際輸送に関する国際勧告(UN規格)に適合した危険物運搬容器に表示するものであり、UN表示の付された容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます。
日本国内では、ガソリンをプラスチック容器に入れて運搬する場合は、最大容量10リットルとなります。



ローリングストックしているガソリンを、少量ずつバイクに使用していますが、20リッター缶から直接給油では大変。こぼしたり、あふれたり。そこで、これに移して、給油しています。155ccスクーターで、5リッターはちょうどよい。
プラ製でガソリン可はとても良いと思いますね。デザインもダサくないです。
キャップに緩みどめのギザギザがついています。
懸念点があります。
よくある構造ですが、ホースが収納されているのですが、小さいフタがついています。
ホースを出した状態だとこの小さいフタが余ってしまいますが、この小さいフタをなくしてしまうと搬送時にガソリンがこぼれてしまうため、運用上の不安があります。
紐で接続したような単純なキャップとホース取り付け用の穴あきキャップがあれば良いと思いました。