スピンモップセット

スピンモップセット - ESTILOスピンモップセット - ESTILOスピンモップセット - ESTILOスピンモップセット - ESTILOスピンモップセット - ESTILOスピンモップセット - ESTILO

掃除が驚くほど簡単に!さらに進化した新時代の掃除用具「SPIN MOP」登場
自動汚水分離で手を濡らさずにお掃除できて家の中から車の洗浄まで。
モップを上から押すだけ、綺麗な水で簡単洗浄。
強力な吸着力の極細繊維モップパッドで日常生活の汚れをしっかり撃退します。
2種類のパッド、シリコンほうき、専用バケツのオールインワンセット。
ハンドル付で持ち運びが便利。

セット内容モップ本体、シリコンほうき本体、専用回転バケツ、専用モップパッド3枚、マニュアル寸法(mm)【モップ】1030質量(g)【バケツ】970【モップ】570寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【洗浄バケツ】297×297×180繰り返し・詰め替え対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08789981ILM-320GS-JP
5,163
5,098
5,608(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする