曜日別特売

強力乾燥剤

強力乾燥剤 - king(撮影・写真用品)強力乾燥剤 - king(撮影・写真用品)強力乾燥剤 - king(撮影・写真用品)強力乾燥剤 - king(撮影・写真用品)
(1件のレビュー)

海水ミネラルを主成分とした天然系型の乾燥剤です。 化学反応で吸湿を行うので、スピーディーかつ環境に左右されない除湿効果を得られます。一度吸湿した水分は殆ど放出されない為、温度差による結露の予防にたいへん効果的です。吸湿力調整用カバーが付属、湿度が下がり過ぎてしまう時に乾燥剤に被せて使用します。 天然系型乾燥剤の為、利用後は「可燃ごみ」として捨てることが出来ます。

用途乾燥剤成分塩化マグネシウム,酸化マグネシウム材質【本体袋】ポリエステル不織布容量5g(袋)×6個タイプ超即効タイプ効果4~8か月内容量1パック(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08791636OZO-Z5-6P
オープン
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: 3Dプリンターのフィラメント保管用
その他業種

カメラ用の防湿庫もフィラメント保管に代用していますが、その場合、防湿庫の防湿機能はOFFにして本製品を入れた方が強力に乾燥できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする