曜日別特売

スマートケース MAXI

スマートケース  MAXI - EXACOMPTAスマートケース  MAXI - EXACOMPTAスマートケース  MAXI - EXACOMPTAスマートケース  MAXI - EXACOMPTAスマートケース  MAXI - EXACOMPTAスマートケース  MAXI - EXACOMPTAスマートケース  MAXI - EXACOMPTAスマートケース  MAXI - EXACOMPTA

フランス EXACOMPTA (エグザコンタ)より北欧(スカンジナビア半島)をイメージした「SKANDI シリーズ」が新発売。「SKANDI(スカンディ)」スマートケースはナチュラルな柔らかい雰囲気をインテリアにもたらす整理整頓用品。家庭ごみからリサイクルされたプラスチックで作られている為、GRS認定(Global Recycled Standard)を受けている環境にも優しいボックスです。折りたたみが可能なので不要な時は平らにして収納可。持ち運びや使用していないときも場所を取りません。とてもスタイリッシュなボックスは、文具、小物、装飾品、電源ケーブル等を収納するのにピッタリです。カラー:やさしい色合いのヌードベージュ/パシフィックブルー/オールドローズの3色展開。サイズ:選べる 3サイズ A6/A5/A4。3サイズ・3カラーを組み合わせて、貴方だけのおしゃれな収納を楽しんでください。材質:ポリプロピレン(再生プラスチック)

用途オフィスや学校などでご使用いただけます。高さ(mm)163質量(g)525奥行(mm)375横(mm)275内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08791347EXC27231Dヌードベージュ
3,500
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
08791356EXC27234Dパシフィックブルー
3,500
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
08791365EXC27238Dオールドローズ
3,500
3,498
3,848(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする