フランス EXACOMPTA 【スタイリー】シリーズは、スタイリッシュな空間を演出することができる商品を提案。【NEO DECO】オフィスアクセサリーにアールデコ調のエレガントでトレンディなスタイルを取り入れたデザイン。シンプルで洗練されたカラーが特徴で、黒や青のクラシックな色合いに加え、必要に応じてベルベットやゴールドのアクセントを加えることで、存在感のあるスタイリッシュな空間を演出してくれます。NEO DECOシリーズは、モダンで機能的なデザインを求める人々にぴったりのアイテムです。【デザイン】: 頑丈で安定した構造デザイン【サイズ】: A4+サイズの書類を収納可能【収納能力】: 1枚のトレイに最大500枚のコピー用紙を収納可【積み重ね】: 垂直に積み重ねたり、階段状に配置したりでき、他のEXACOMPTAの既存モデルとも互換性があり、カスタマイズ可能【ラベルホルダ】: トレイの右側に設置されており、書類の識別が簡単です。【内容】レタートレイ ×4枚(4色組)【材質】ポリスチレン樹脂(再生プラスチック)


