曜日別特売

紙パック式 掃除機 本体スイッチ

紙パック式 掃除機 本体スイッチ - ベルソス紙パック式 掃除機 本体スイッチ - ベルソス紙パック式 掃除機 本体スイッチ - ベルソス紙パック式 掃除機 本体スイッチ - ベルソス紙パック式 掃除機 本体スイッチ - ベルソス紙パック式 掃除機 本体スイッチ - ベルソス紙パック式 掃除機 本体スイッチ - ベルソス

ゴミ捨て簡単紙パック掃除機 各社共通タイプ対応

セット内容本体、床用吸込み口1個、連結パイプ2本、ホース1本、すき間用吸込み口1個、紙パック1枚(本体に装着)、取扱説明書(保証書)質量(kg)3.74ブラック消費電力(W)1000電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×250×210運転音(dB)約69吸引力(W)230内容量1台
注意
※各社共通紙パックタイプ対応
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08791591VS-5940 BK
オープン
7,988
8,787(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする