ベルソス
紙パック式 掃除機 本体スイッチ
ゴミ捨て簡単紙パック掃除機 各社共通タイプ対応
用途
軽量・掃除ラクラク
セット内容
本体、床用吸込み口1個、連結パイプ2本、ホース1本、すき間用吸込み口1個、紙パック1枚(本体に装着)、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
3.74
色
ホワイト
消費電力(W)
1000
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×250×210
運転音(dB)
約69
吸引力(W)
230
内容量
1個
注意
※各社共通紙パックタイプ対応
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08791575
VS-5940WH
オープン
¥
7,988
¥
8,787
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください