防犯アラーム 振動センサー 窓 ドア 防犯グッズ 防犯ブザー ホワイト

防犯アラーム 振動センサー 窓 ドア 防犯グッズ 防犯ブザー ホワイト - ベストアンサー防犯アラーム 振動センサー 窓 ドア 防犯グッズ 防犯ブザー ホワイト - ベストアンサー防犯アラーム 振動センサー 窓 ドア 防犯グッズ 防犯ブザー ホワイト - ベストアンサー防犯アラーム 振動センサー 窓 ドア 防犯グッズ 防犯ブザー ホワイト - ベストアンサー防犯アラーム 振動センサー 窓 ドア 防犯グッズ 防犯ブザー ホワイト - ベストアンサー防犯アラーム 振動センサー 窓 ドア 防犯グッズ 防犯ブザー ホワイト - ベストアンサー防犯アラーム 振動センサー 窓 ドア 防犯グッズ 防犯ブザー ホワイト - ベストアンサー防犯アラーム 振動センサー 窓 ドア 防犯グッズ 防犯ブザー ホワイト - ベストアンサー

ご近所まで異変を知らせる防犯アラーム

用途窓が揺れると125dbの大音量で不審者を威嚇するとともに、侵入時にすぐに気づくことができます。付属品本体×1/テスト電池×3ホワイト質量(g)32電源LR44×3寸法(直径Φ×厚さ)(mm)72×9保証期間ご購入日から2週間音量(dB)125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08797857life-154-wh
オープン
859
945(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥600/税込¥660
沖縄地方数量1につき¥600/税込¥660
離島数量1につき¥600/税込¥660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする