曜日別特売

ミニグリスガン コンパクトグリスガン

ミニグリスガン コンパクトグリスガン - ベスト・アンサーミニグリスガン コンパクトグリスガン - ベスト・アンサーミニグリスガン コンパクトグリスガン - ベスト・アンサーミニグリスガン コンパクトグリスガン - ベスト・アンサー
(1件のレビュー)

手詰め用コンパクトグリスガン 注入器

用途
このベストアンサー製グリスガンは、精密なメンテナンスを行う方にとって頼れるツールです。
車やバイクのドアヒンジやアクセルリンク、さらには工業機械の可動部といった、通常の注油器では難しい箇所にもスムーズに注油が可能。
高圧対応で、狭い場所や複雑な形状のパーツにも確実にグリースが行き渡り、隅々までしっかりカバーすることができるためDIY愛好家からプロまで幅広く使えるグリスガンです。
【高圧対応】
最大1,000 PSI(約69バー)の圧力で注油可能。少ない力で精密なグリース注入が実現。
【大容量で便利】
約80mlのグリースを充填可能な大容量カップ使用。
【高い操作性】
全長145mmとコンパクトな設計で、狭いスペースでの作業も快適。重量もたったの280gで片手操作可能な軽量設計です。
材質ノズル:合金、カップ:ニッケルメッキ鉄寸法(mm)【ノズル】120全長(mm)280圧力最大1000 PSI(69bar)カップ容量(mL)80カップ径(Φmm)40×100危険物の類別非危険物ノズル径(Φmm)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08792135diy-079
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08792135
2025-02-11
用途: 食品機械のグリスアップに
卸売・小売業

食品生産ラインの機械へグリスアップするために使用しています。
コンパクトで取り回しがしやすく、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする