曜日別特売

フレームレス壁掛ホワイトボード プレミアムライン

フレームレス壁掛ホワイトボード プレミアムライン - 日学フレームレス壁掛ホワイトボード プレミアムライン - 日学フレームレス壁掛ホワイトボード プレミアムライン - 日学フレームレス壁掛ホワイトボード プレミアムライン - 日学フレームレス壁掛ホワイトボード プレミアムライン - 日学フレームレス壁掛ホワイトボード プレミアムライン - 日学フレームレス壁掛ホワイトボード プレミアムライン - 日学フレームレス壁掛ホワイトボード プレミアムライン - 日学

様々な空間と調和。ハイセンスなオフィスにもリビングや子ども部屋にも。様々な空間と調和するスタイリッシュなホワイトボードです。
フレームを極力細くし(幅約1mm)、さり気ない美しさに仕上げたフレームレス仕様で、板面にはキズが付きにくく書き消ししやすく耐久性に優れた「アルミホーロー鋼板」を使用!
鋼板なのでスチール製ホワイトボード同様、表面にマグネット使用可能かです。
壁掛ホワイトボード メタルラインの上位機種で板面への反射や映り込みが軽減されております。

用途壁掛けホワイトボード付属品吊り金具2個(長辺付け)材質枠:アルミ(シルバー色)、コーナー:ABS樹脂、芯材:樹脂厚さ(mm)10.9種類壁掛・無地表示内容無地材質(表面)アルミホーロー鋼板フレーム幅(mm)約1グリーン購入法適合面数片面表面色繰り返し・詰め替え対応内容量1台
関連資料:※商品詳細図面(0.05MB)取扱説明書:(1.2MB)
注意
※マグネットのみで取り付る場合:専用マグネット(MGC-80)が【3組(6個)】以上必要です。
※受注生産品となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08789771PL-46016.81776×1184
106,000
82,980
91,278(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08789780PL-36011.31776×888
65,000
50,980
56,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08789789PL-3407.71184×888
50,000
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08789798PL-3305.8888×888
38,000
30,980
34,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする