EVOPOWER SYSTEM NEO II+ コードレススティッククリーナー アルミニウムグレー

EVOPOWER SYSTEM NEO II+ コードレススティッククリーナー アルミニウムグレー - Shark(シャーク)[家電]EVOPOWER SYSTEM NEO II+ コードレススティッククリーナー アルミニウムグレー - Shark(シャーク)[家電]EVOPOWER SYSTEM NEO II+ コードレススティッククリーナー アルミニウムグレー - Shark(シャーク)[家電]EVOPOWER SYSTEM NEO II+ コードレススティッククリーナー アルミニウムグレー - Shark(シャーク)[家電]EVOPOWER SYSTEM NEO II+ コードレススティッククリーナー アルミニウムグレー - Shark(シャーク)[家電]EVOPOWER SYSTEM NEO II+ コードレススティッククリーナー アルミニウムグレー - Shark(シャーク)[家電]

軽量なのにパワフルな吸引力。3つの先進センサーで掃除モードを自動調整しゴミを残しません。
家具上のちょっとしたゴミもワンタッチハンディで簡単にお掃除。面倒なゴミ捨ても、ドックに戻すだけで自動で収集されます。
付属のアクセサリーで、家具の隙間、ベッドやソファなど、様々な場所をお掃除できます。
アクセサリーはすべてドックに収納できるから、使いたい時にすぐに使用できます。

付属品ブラシ付き隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、自動ゴミ収集ドック(充電機能付き)、アクセサリードック、リチウムイオンバッテリー2個質量(kg)コードレススティック本体:1.6、ハンディ本体:0.8質量(g)【バッテリー】235コード長さ(m)1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【コードレススティック】1040×228×160【ハンディ本体】510×91×71【収納時】1060×280×262充電時間約3.5時間保証期間2年集塵方式ダストカップ運転時間(分)コードレススティック使用時:エコモード約50分、iQモード約15~50分、ブーストモード約15分、ハンディ使用時:エコモード約70分、iQモード約15~70分、ブーストモード約15分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08791390LC501JGY
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする