EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー ライトモカ

EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー ライトモカ - Shark(シャーク)[家電]EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー ライトモカ - Shark(シャーク)[家電]EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー ライトモカ - Shark(シャーク)[家電]EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー ライトモカ - Shark(シャーク)[家電]EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー ライトモカ - Shark(シャーク)[家電]EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー ライトモカ - Shark(シャーク)[家電]

気になる場所を、秒でお掃除。どこにでも置いておけるコンパクトで上質感のあるデザイン。
サッと取って、サッと使える、吸引力を極めたハンディクリーナーです。
最長40分の長持ちバッテリー、付属アクセサリーで家中あらゆる場所をお掃除できます。
フローリングに加え、カーペットやラグも強力に掃除できるフロア用電動ノズル付きです。

付属品隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、フロア用電動ノズル質量(g)本体:680、フロア用電動ノズル使用時:1170コード長さ(m)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【使用時】398×68×90【収納時】279 ×105×369 (フロア用電動ノズル)【使用時】928 ×203×151充電時間約3.5時間保証期間2年運転時間(分)エコモード: 約40、標準モード: 約20、ブーストモード: 約8、フロア用電動ノズル使用時:エコモード: 約20、標準モード: 約14、ブーストモード: 約8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08791417WV517JST
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする