オルディ
ポリバッグビジネス 45L 0.03mm 青
丈夫で使いやすい柔軟性のある低密度ポリエチレン(LDPE)製の、業務用ポリ袋です。
材質
本体/LDPE、外袋/PP
厚さ(mm)
0.03
色
青
容量(L)
45
寸法(横×縦)(mm)
650×800
内容量
1個(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08791067
P-46
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください