曜日別特売

ネオパック スーパーエコ30L 0.012mm 半透明

ネオパック スーパーエコ30L 0.012mm 半透明 - オルディ

CO2排出量を削減する為、できる限り原材料の使用量を抑えたポリ袋です。

材質本体/HDPE、外袋/PP厚さ(mm)0.012半透明容量(L)30寸法(横×縦)(mm)550×700内容量1個(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08791076NSE-N30-20
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする