曜日別特売

防水防塵デジタルカメラ(ハンドストラップ付き)

防水防塵デジタルカメラ(ハンドストラップ付き) - コダック防水防塵デジタルカメラ(ハンドストラップ付き) - コダック防水防塵デジタルカメラ(ハンドストラップ付き) - コダック防水防塵デジタルカメラ(ハンドストラップ付き) - コダック

防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m

用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍!質量(g)約176電源充電式リチウムイオン電池有効画素数約1635万画素機能電子式手ブレ軽減、CALSモード液晶サイズ2.7型ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍対応メディアマイクロSD/マイクロSDHCカード防塵防水性能IP6X撮像素子1/2.3インチ BSI CMOSISO感度設定100~3200外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4入出力端子マイクロSD/マイクロSDHCカード内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08791688WPZ2-CCHSBK充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、ハンドストラップ(CCHSBK)
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
08791697WPZ2-CCHSBL充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、ハンドストラップ(CCHSBL)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする