曜日別特売

コーナー付階段マット スベリ止め付

コーナー付階段マット スベリ止め付 - サンコー[日用品]コーナー付階段マット スベリ止め付 - サンコー[日用品]コーナー付階段マット スベリ止め付 - サンコー[日用品]コーナー付階段マット スベリ止め付 - サンコー[日用品]コーナー付階段マット スベリ止め付 - サンコー[日用品]コーナー付階段マット スベリ止め付 - サンコー[日用品]
(1件のレビュー)

おくだけで取り付け、取り外し簡単の階段マット。
折り曲げ付きで階段の角がカバーできるため、やさしいソフトな踏みごこちです。
足の負担を軽減するので楽に階段が昇り降りでき、ペットも楽に動けます。
ハサミで手軽にカットできます。
プリント部分の一部を適度なすべり止め加工し、安全性を高めました。

種別ノンスリップマット材質表面/ポリエステル100%・裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)厚さ(mm)0.3質量(g)68幅(cm)55長さ(cm)21寸法(幅W×奥行D)(cm)55×21(折り曲げ部4)内容量1個(15枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08797839KA-41グリーン
オープン
7,988
8,787(税込)
7日以内出荷
08797848KA-42ベージュ
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08797848KA-4213179875KA-42KA-42 折り曲げ付階段マット すべり止め付/ベージュ/- サンコー[生活用品] 13179875折り曲げ付階段マット すべり止め付/ベージュ/-サンコー[生活用品]1個
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 日常生活
その他業種

木製の階段に取り付けました。
大きさは非常にマッチしています。
側面の接着力が弱いように感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする