チューボ 使い切りほ乳ボトル chu-bo!

チューボ 使い切りほ乳ボトル chu-bo! - 相模ゴム

プラスチック製の乳首カバーがついていますので、ミルクを作るときの持ちやすさ向上、飛び散り防止に役立つだけでなく、一時保存する際にも衛生的です。
ジャバラの最下段の幅を大きくしたことで、指をかけやすく、ボトルを広げやすくなりました。
通常の哺乳瓶と違い、ジャバラ式のボトルですので、授乳時にボトルの角度を自由に調整できます。母乳での授乳姿勢に近づけた自然な授乳が可能です。
ボトルに20mlごとに目盛りがついていますので、どこでも飲みたい分だけミルクを用意できます。
吸い穴の形状が楕円形になっていますので、向きを変えることで、吸出し量を調整することができます。お子様の年齢や体調に合わせてご使用いただけます。
消毒済みの使い切りタイプですので、パックを開けてすぐにご使用いただけます。※環境ホルモン(BPA)を含んでおりません。
ジャバラ式になっていて、使用時に伸ばして使うコンパクト設計。カバンの中のスペースも取りません。

容量(mL)250(最大目盛容量)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×65×65アズワン品番7-4222-11原材料キャップ&ボトル/ポリプロピレン、乳首/合成ゴム(シリコーンゴム)、乳首カバー/PET内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08790087CB
380
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする