メトロ電気工業
こたつコード 3m 5時間切タイマー 2ピン メトロ専用 節電
消し忘れを防ぐ5時間OFFタイマーを内蔵
邪魔になりにくいL字型プラグ、コードも傷みにくい安心設計
メトロ製こたつヒーター2ピン専用
用途
こたつ用の節電コードです。メトロ専用 こたつ 電源コード 電源スイッチ 中間スイッチ 取替え用 取り替え用 交換用 省エネ 節電
質量(g)
260
定格
AC125V 7A
コード長さ(m)
3
安全装置
電流ヒューズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
11×4.4×2.8
電源コード
丸打ちコード
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08798557
BC-2PLT(A)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください