ニトリルゴム背抜き手袋 GP370E

ニトリルゴム背抜き手袋 GP370E - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム背抜き手袋 GP370E - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム背抜き手袋 GP370E - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム背抜き手袋 GP370E - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム背抜き手袋 GP370E - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム背抜き手袋 GP370E - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム背抜き手袋 GP370E - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム背抜き手袋 GP370E - SHOWA(ショーワグローブ)

ショーワグローブは環境にやさしい製品の開発に取り組んでいます。環境負荷の少ない素材を使用することで、持続可能な社会の実現を目指しています。
繊維部の約90%にリサイクルナイロン糸を使用しています。
エコマーク認定商品です。(エコマーク認定番号 23 103 015)
手のひらにニトリルゴムをコーティング。スベリにくく、耐摩耗性に優れています。
薄くて丈夫、指先感覚も活かせるため、さまざまな組立作業に適しています。
背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。

用途
[産業用] ≫ [機械工業]
[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [部品の組付け作業に] ≫ [通気性に優れた手袋]
[産業用] ≫ [自動車関連業]
[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [機械加工作業に] ≫ [細かな作業に]
[産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業]
材質(繊維部)
ナイロン / ポリエステル
その他
グリーンエコマーク認定認定材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号23 103 015内容量1双
注意
※ 体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※ 人体に有害な薬品や溶剤を扱う作業には使用しないでください。
※ 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※ 刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。
※ 回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※ 絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※ ナイロン糸を使用しているため、黄変する場合がありますが、品質には異常ありません。
※ 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※ 色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。
※ 保管する時には直射日光を避けてください。
※ 手袋を廃棄する際は、各自治体の区分に従い適切に処分してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08798101S207.418.5
オープン
339
373(税込)
当日出荷
08798110M227.720
オープン
339
373(税込)
当日出荷
08798119L237.921.5
オープン
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする