曜日別特売

検査検診用ニトリル・ライトパープル MD890C 200枚

検査検診用ニトリル・ライトパープル MD890C 200枚 - SHOWA(ショーワグローブ)

【形状・構造及び原理等】
未滅菌の使い捨て非天然ゴム製検査・検診用手袋。パウダーフリー(粉なし)タイプ。左右兼用。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含まない。合格品質水準を定め、製造ロット単位で抜取検査を実施。

ライトパープル全長(cm)23材質(繊維部)-材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X10035000003RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1パック(200枚)
注意
※【禁忌・禁止】
※再使用禁止
※【使用目的】
※手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差汚染から守るために使用する。
※【使用方法等】
※ミシン目に沿って切り取り、手袋を取り出し装着する。

※使用上の注意は電子添文となります。パッケージへの記載はありません。
※【使用上の注意】
※(1)使用注意(次の患者には慎重に適用すること)
※患者及び使用者の体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがある。異常を感じたら使用を中止し、適切な処置を施すこと。
※(2)重要な基本的注意
※1. 複数の患者に使用しないこと。
※2. 本品は検査・検診用のため、手術には使用しないこと。
※3. 使用前には、手袋及び包装箱を必ず確認し、異常が認められる場合は使用しないこと。
※4. 使用中に破損が認められた場合には、使用を中止すること。
※5. 破損の原因となるため、爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないよう注意すること。
※6. 医療従事者以外が触れないように保管・管理すること。
※7. 手袋を廃棄する際は感染防止に留意し、関係法令に従い適切に処分すること。
※(3)相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関すること)
※併用注意(併用に注意すること)
※薬品によっては劣化、浸透、透過する可能性があるため、使用前に確認すること。
※【保管方法及び有効期間等】
※1. 保管方法
※水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿、X線、蛍光灯、紫外線、オゾンを避けて保管すること。
※2. 有効期間
※製造後3年[自己認証(メーカーデータ)による]
※有効期間は包装箱に記載する。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08797900MD890CXS15
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
車上渡し
08797927MD890CL21.5
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
車上渡し
08797909MD890CS17
オープン
取扱い終了
車上渡し
08797918MD890CM19.5
オープン
取扱い終了
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする