曜日別特売

ハイテナーエコノミー

ハイテナーエコノミー - TRUSCOハイテナーエコノミー - TRUSCOハイテナーエコノミー - TRUSCOハイテナーエコノミー - TRUSCOハイテナーエコノミー - TRUSCOハイテナーエコノミー - TRUSCOハイテナーエコノミー - TRUSCOハイテナーエコノミー - TRUSCO

物流現場ではもっともスタンダードなカゴ車です。
床板は樹脂製で取り回しが軽く錆にも強いです。

用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:ポリプロピレン(PP)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)216タイプ樹脂底板均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150
注意
※運用時は添付の注意書きをよく読んで安全にご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(kg)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08798250THT-XJ608017C1台667-093336800×600×1700730×535×1445
37,980
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08798259THT-XJ608517C1台667-093137850×600×1700780×535×1445
38,830
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08798268THT-XJ658517C1台667-093838850×650×1700780×585×1445
39,680
29,980
32,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月17日
08798277THT-XJ801117C1台667-0891461100×800×17001030×735×1445
43,650
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08798286THT-XJ809517C1台667-093540950×800×1700880×735×1445
41,950
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08798295THT-XJ608017C-10P1セット(10台)667-0932360800×600×1700730×535×1445
360,800
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08798311THT-XJ608517C-10P1セット(10台)667-0928370850×600×1700780×535×1445
368,890
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08798320THT-XJ658517C-10P1セット(10台)667-0936380850×650×1700780×585×1445
376,960
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08798329THT-XJ801117C-10P1セット(10台)667-08924601100×800×17001030×735×1445
414,680
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08798338THT-XJ809517C-10P1セット(10台)667-0934400950×800×1700880×735×1445
398,530
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08798347THT-XJ608017C-50P1セット(50台)667-09271800800×600×1700730×535×1445
1,661,630
1,298,000
1,427,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08798356THT-XJ608517C-50P1セット(50台)667-09301850850×600×1700780×535×1445
1,698,810
1,298,000
1,427,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08798365THT-XJ658517C-50P1セット(50台)667-09291900850×650×1700780×585×1445
1,736,000
1,398,000
1,537,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08798381THT-XJ801117C-50P1セット(50台)667-088923001100×800×17001030×735×1445
1,909,690
1,498,000
1,647,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08798390THT-XJ809517C-50P1セット(50台)667-09372000950×800×1700880×735×1445
1,835,310
1,398,000
1,537,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする