曜日別特売

SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体

SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 - SMC
切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)AC200リード線取出方法DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路ありコイル標準配管口径サブプレートなしねじの種類Rc配管形式ベース配管形マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)ボディオプションパイロット弁個別排気形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08798670SYJ7340-2DZE5
19,800
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする