ウォッチ万歩計 腕時計タイプの万歩計

ウォッチ万歩計 腕時計タイプの万歩計 - 山佐時計計器ウォッチ万歩計 腕時計タイプの万歩計 - 山佐時計計器ウォッチ万歩計 腕時計タイプの万歩計 - 山佐時計計器ウォッチ万歩計 腕時計タイプの万歩計 - 山佐時計計器ウォッチ万歩計 腕時計タイプの万歩計 - 山佐時計計器ウォッチ万歩計 腕時計タイプの万歩計 - 山佐時計計器

女性の腕にフィットする小型・軽量の腕時計型万歩計
腕時計タイプ万歩計だから、気軽にデータをチェック
数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、時刻、カレンダーを表示、7日分のメモリー機能付き
ショックセンサー採用
歩行判定機能が歩行以外の振動を制御
左手首上面装着専用

用途万歩計として、腕時計としても。腕時計型万歩計 歩数計 山佐時計計器 山佐 ヤマサ YAMASA 万歩計 腕時計付属品お試し用電池(CR1632×1個)、本体内蔵、取扱説明書質量(kg)0.03電源DC3V(CR1632 リチウム電池1個)精度【時計】平均月差+-30秒以内(常温にて)【歩数】'+-3%以内設定方式時刻/時・分・秒(秒はゼロリセット)※12時間制(午前A、午後P表示)または24時間制選択、カレンダー/2012年1月1日-2099年12月31日、歩幅/30-180cm(1cm単位)、体重/30-120kg(1kg単位)メモリー7日表示内容歩数/0-99999歩、歩行距離/0.00-99.99km消費カロリー/0.0-9999.9kcal、歩行時間/0時間00分-23時間59分、時刻/時・分・秒 ※12時間制(午前A、午後P表示)または24時間制、カレンダー/2012年1月1日-2099年12月31日、メモリー/午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー電池寿命1年(1日1万歩にて)防水性3気圧日常生活防水寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)36×45×134(バンド部は除く)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08798600TM-400(W/S)ホワイト/シルバー
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
08798609TM-400(W/P)ホワイト/ピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする