電気カーペット3畳用

電気カーペット3畳用 - 広電(KODEN)
形状長方形タイプ本体のみ消費電力(W)720コード長さ(m)1.4機能防ダニ対策・暖房面積切換・自動電源オフグリーン購入法適合寸法(縦×横)(cm)235×195表面温度(℃)45/38適用畳数3グリーンマーク認定内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08798661CWC301F-C
16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする