現場用粗さ測定機(サーフテスト)4mN

現場用粗さ測定機(サーフテスト)4mN - Mitutoyo(ミツトヨ)現場用粗さ測定機(サーフテスト)4mN - Mitutoyo(ミツトヨ)現場用粗さ測定機(サーフテスト)4mN - Mitutoyo(ミツトヨ)

現場での使いやすさを追求したハンドツール感覚の小型表面粗さ測定機
タッチパネルの搭載で直観的な操作性を実現
従来の規格に加え、ISO21920に対応
オプション品の接続でスマホ・PCとの双方向Bluetooth(R)通信が可能
専用アプリ・ソフトウェアで検査成績書の作成が可能、測定データ管理をサポート

適合規格JIS B 0601:1982、JIS B 0601:1994、JIS B 0601:2013、JIS B 0671:2002、JIS B 0631:2000、 ISO 4287:1997、ISO 13565:1996、ISO 12085:1996、ISO 21920:2021、ASME B46.1、VDA2006先端形状スタイラス:半径5μm 角度90°検出器測定力(mN):4バッテリー【内蔵】充電時間:最長4時間(充電中使用可能)※付属のACアダプタを使用した場合の充電時間です。 測定可能回数:約1000 回(満充電時) 充電開始温度:5℃~40℃※周囲温度が高温の場合は、充電が不十分になることがあります。入出力【外部】USB I/F(Type-C) / Digimatic出力 / RS-232C I/F / フットスイッチI/F / BLE I/F ※Digimatic、RS-232C、BLEは併用できません表面粗さ(μm)【測定範囲 Z1軸】360(-200μm~+160μm)表面粗さ【測定速度 X軸 (mm/s)】測定時/0.25、0.5、0.75、1 リターン時/1スキッド圧(mN)400以下内容量1台
注意
※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品は書類に記載する宛名をご指示下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
測定範囲(mm)
ミツトヨ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08798137SJ-220(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)標準駆動X軸:17.5178-742-11
293,000
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08798155SJ-220R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)前退避駆動X軸:17.5178-744-11
325,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08798180SJ-220S(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)横駆動X軸:5.6178-746-11
422,000
419,800
461,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08798189SJ-220標準駆動X軸:17.5178-742-11
285,000
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
08798207SJ-220R前退避駆動X軸:17.5178-744-11
317,000
309,800
340,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08798225SJ-220S横駆動X軸:5.6178-746-11
414,000
409,800
450,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗さ測定機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする