設定情報
販売価格(税別)¥2,358~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
フィスランド

【オーダー】もっとやわらかい高弾性ウレタンスポンジ

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】もっとやわらかい高弾性ウレタンスポンジ (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

スポンジ専門店ソフトプレンの高弾性ウレタンスポンジの中で一番やわらかいウレタンスポンジです。
一般的なウレタンに比べ、弾力性が高く、ヘタリにくい高品質なウレタンスポンジです。
そのため、国内で生産されている高品質な椅子やソファなどの家具のクッション材として使用されております。
DIYとして椅子、ソファ、ベンチシート、座布団などの張り替えにもおすすめです。
ソファなどにお使いの場合は「やわらかいウレタンチップスポンジ」を下層に使用するのがおすすめ。
加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)

注文コード09083588 用途椅子、ソファ、ベンチシート、座布団のクッション材 長さ(mm)100~2000 幅(mm)100~1200 厚さ(mm)10~100 色ベージュ 密度(kg/m3)30±3 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1個
注意
※【ご使用上の注意】
※・ウレタンスポンジは太陽光等の紫外線を受けると黄変色します。
※・黄変色しても品質には問題ございませんので安心してお使いいただけます。
※・外観面での使用はあまりお勧めいたしません。
※・開封後、ウレタンスポンジ特有のニオイを感じられる場合がございますが、人体に影響はございませんので、ご安心ください。
※・風通しの良い日陰に放置していただければ、数日でニオイはほとんど感じられなくなります。
※・可燃物ですので火気の近くや高温になる場所では使用はお控えください。
※・お子様やペットの手の届かない所で保管してください。
※・食品衛生法適合品ではございませんので、口に入れないでください。
※・廃棄するときには、各地区町村の分別のルールに従ってください。
※【寸法誤差について】ウレタンスポンジは、伸縮性がございますため、若干の寸法誤差が生じます。
※【梱包について】状況によっては折りたたんで梱包させていただくことがございます。
※開封直後は少し収縮している可能性がございますが、時間の経過と共にサイズが復元します。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 ¥ 1,210 / 税込 ¥ 1,331
東北地方 1 ¥ 1,100 / 税込 ¥ 1,210
関東地方 1 ¥ 950 / 税込 ¥ 1,045
信越地方 1 ¥ 950 / 税込 ¥ 1,045
北陸地方 1 ¥ 950 / 税込 ¥ 1,045
中部地方 1 ¥ 950 / 税込 ¥ 1,045
関西地方 1 ¥ 950 / 税込 ¥ 1,045
中国地方 1 ¥ 1,100 / 税込 ¥ 1,210
四国地方 1 ¥ 1,100 / 税込 ¥ 1,210
九州地方 1 ¥ 1,210 / 税込 ¥ 1,331
沖縄地方 1 ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500
離島 1 お送りできません
商品豆知識

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする