設定情報
販売価格(税別)¥4,828~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
フィスランド

【オーダー】低反発ウレタンスポンジ

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】低反発ウレタンスポンジ (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

スポンジ専門店ソフトプレンの中で最もやわらかいウレタンスポンジです。
もっちりした食パンのような感触です。
国産、高品質の低反発素材のウレタンスポンジです。
主にクッション、枕、マットレスなどに使われています。
ソファなどにお使いの場合は「やわらかいウレタンチップスポンジ」を下層に使用するのがおすすめ。

注文コード09083649 用途枕、クッション、椅子、ソファのクッション材 長さ(mm)100~1950 幅(mm)100~950 厚さ(mm)10~100 色白 密度(kg/m3)60±5 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1個
注意
※【ご使用上の注意】
※・低反発ウレタンスポンジは、気温が低いと復元に時間がかかります。
※・梱包時に折り曲げることがあり、冬季は元のサイズに復元するのに少し時間がかかります。
※復元しない場合は、軽く引き伸ばしていただければ、復元しやすくなります。
※・ウレタンスポンジは太陽光等の紫外線を受けると黄変色します。
※・黄変色しても品質には問題ございませんので安心してお使いいただけます。
※・特に白色のウレタンスポンジは黄変色が目立ちます。
※・外観面での使用はあまりお勧めいたしません。
※・開封後、ウレタンスポンジ特有のニオイを感じられる場合がございますが、人体に影響はございませんので、ご安心ください。
※・風通しの良い日陰に放置していただければ、数日でニオイはほとんど感じられなくなります。
※・可燃物ですので火気の近くや高温になる場所では使用はお控えください。
※・お子様やペットの手の届かない所で保管してください。
※・食品衛生法適合品ではございませんので、口に入れないでください。
※・廃棄するときには、各地区町村の分別のルールに従ってください。
※【寸法誤差について】ウレタンスポンジは、伸縮性がございますため、若干の寸法誤差が生じます。
※【梱包について】状況によっては折りたたんで梱包させていただくことがございます。
※開封直後は少し収縮している可能性がございますが、時間の経過と共にサイズが復元します。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 ¥ 0 / 税込 ¥ 0
北海道地方 1 ¥ 1,210 / 税込 ¥ 1,331
東北地方 1 ¥ 1,100 / 税込 ¥ 1,210
関東地方 1 ¥ 950 / 税込 ¥ 1,045
信越地方 1 ¥ 950 / 税込 ¥ 1,045
北陸地方 1 ¥ 950 / 税込 ¥ 1,045
中部地方 1 ¥ 950 / 税込 ¥ 1,045
関西地方 1 ¥ 950 / 税込 ¥ 1,045
中国地方 1 ¥ 1,100 / 税込 ¥ 1,210
四国地方 1 ¥ 1,100 / 税込 ¥ 1,210
九州地方 1 ¥ 1,210 / 税込 ¥ 1,331
沖縄地方 1 ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500
離島 1 お送りできません
商品豆知識

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする