曜日別特売

基本機能を集約した簡単操作のデジタル騒音計
コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易
騒音測定機能 A特性、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能、温度測定機能
カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上
裏面に三脚穴付き

用途工場・工事現場等での騒音管理、その他騒音チェック全般付属品取扱説明書(保証書付)、風防スポンジ測定範囲35.0~135.0dB質量(g)約81(電池含まず)電源単4形乾電池×3本(別売)測定精度±2.0dB(94dB、1kHzにて)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約56×153×33(風防スポンジ含む)分解能0.1dB温度測定範囲(℃)0~40(環境)分解能(℃)環境温度:0.1周波数特性A特性サンプリング約3回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)周波数範囲31.5Hz~8kHzRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08798731SL-10S
6,400
5,398
5,938(税込)
当日出荷
08798740SL-10S(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)
オープン
28,980
31,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする