ボディ・ケア・セット

ボディ・ケア・セット - AUTOGLYMボディ・ケア・セット - AUTOGLYMボディ・ケア・セット - AUTOGLYMボディ・ケア・セット - AUTOGLYMボディ・ケア・セット - AUTOGLYMボディ・ケア・セット - AUTOGLYMボディ・ケア・セット - AUTOGLYMボディ・ケア・セット - AUTOGLYM

フォーミング・カー・ウォッシュ
本商品は粘度の高い超濃縮シャンプーです。
500倍の希釈倍率で、非常に経済的に洗車をすることが可能です。
また、高発泡の豊かな泡が日常の汚れを素早く落とし、洗い残しの無い完璧な仕上がりを実現します。
本製品は、オートグリム アクア・ワックスやスーパー・レジン・ポリッシュ、エクストラ・グロス・プロテクションの皮膜を落とすことなく、
表面に付着した汚れを素早く洗浄・除去しますので、日頃のボディー・メンテナンスに最適です。
全ての塗装色にご使用いただけます。
成分 : 界面活性剤など
使用方法:
1. ご使用前に良く振ってください。
2. 5Lのバケツの場合キャップ1杯分(約10ml)をバケツに入れ、ホース等を利用して勢い良く水を足してください。
勢いがあればあるほど、高発泡の泡を作ることが可能です。
3. まずボディが冷えていることを確認してください。表面の汚れを落とす為、水でボディをすすいでください。
その後、車の屋根部分から洗いはじめ、下方向に向かって洗車します。
その際、シャンプーが乾燥してしまわないようにご注意してください。
4. 水垢の発生を防ぐ為に、清潔な水ですすいだ後、アクア・ドライ等で拭き上げてください。
さらに光沢仕上げをするためには、アクア・ワックスをご使用ください。
ラピッド・セラミック・スプレー
すぐに仕上がる : スプレーして拭くだけで完璧な施工に。
どちらでも施工できる : 濡れた塗装面にも乾いた塗装面にも使用可能。
飛び抜けた耐久力 : 施工後は驚異の耐久力を発揮します。約3ヶ月以上。
施工がとても上手にキまる : ミストトリガースプレー
商品紹介
1車を キレイに洗車し、鉄粉等が付いている時はオートグリムマグマで除去して下さい。
2スプレー前にボトルをよく振って下さい。施工する面積は一度に肩幅以下の範囲で作業して下さい。
【乾燥した車の場合】塗装面に直接スプレーし、50cm四方くらいの小さな面積ずつ塗布します。広い面積に塗布すると、液剤が乾燥しやすくムラができます。細かく繰り返すのがコツです。
【濡れた車の場合】塗装面にスプレーし、きれいな布で万遍なく塗布します。施工する箇所に2, 3回のスプレーで十分です。
3ハイテック・マイクロファイバー・フィニッシング・クロスで輝きが 出るまで拭き上げます。必要に応じて新しい布に交換して作業して下さい。

用途汚れ除去、ボディコーティングセット内容フォーミング・カー・ウォッシュ 容量:500ml×1、ラピッド・セラミック・スプレー 容量:500ml×1、マイクロファイバークロス×1枚(限定品)容量(mL)500危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応内容量1個
注意
※夏場は乾燥が早いのでマイクロファイバークロスがおススメです。
※重ね塗りすることも可能ですが 、塗布後24時間の間隔を 取って下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0879880120ABCSET
8,273
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする