ホイール・ケア・ホリデー・セット

ホイール・ケア・ホリデー・セット - AUTOGLYMホイール・ケア・ホリデー・セット - AUTOGLYMホイール・ケア・ホリデー・セット - AUTOGLYMホイール・ケア・ホリデー・セット - AUTOGLYMホイール・ケア・ホリデー・セット - AUTOGLYMホイール・ケア・ホリデー・セット - AUTOGLYMホイール・ケア・ホリデー・セット - AUTOGLYMホイール・ケア・ホリデー・セット - AUTOGLYM

アドバンスド・オール・ホイール・クリーナー
pH中性 : ほぼすべてのホイールに使用可能です。安全で完璧な洗浄をご提供します。
汚れの可視化 : 付着した鉄粉反応が見えます。
最高の仕上がり : 洗浄成分が長く留まり、理想的な仕上がりを実現。完璧な外観のホイールを実現します。
・泡立ちの良い中性洗剤がホイールに長く留まり、汚れを浮かせて効率良く除去します。
・有効成分がブレーキダストや鉄粉に反応して紫色になるため、汚れが一目で分かります。
・塗装部・ダイヤモンドカット・アルマイト加工・プラスチックリムのホイールに使用出来ます。
・その他のクロームホイールなどにはカスタム・ホイール・クリーナーをお使い下さい。
インスタント・タイヤ・ドレッシング
インスタント・タイヤ・ドレッシングは、”クリーニング効果”と”保護効果”を併せ持った、スプレータイプの保護ツヤ出し剤です。
耐久性のある特殊配合のポリマーと保護成分により、しっとりとした自然なツヤと輝きを与え、新品のように引き締まったきれいな足元を演出します。
水溶性ですので、表面が濡れた状態でも塗布できます。
ボトルをよく振り、タイヤの表面にムラなくスプレーします。
そのまま乾燥させると、透明感をもったツヤのある仕上がりになります。
ツヤのない、光沢を抑えた仕上がりをご希望の場合は、液剤が乾燥する前に乾拭きをしてください。
若干べたつくことがあるため、内装にお使いいただくことはおすすめしません。
内装には、「ビニール&ラバー・ケア」をおすすめします。
ウレタン、バンパー等、汚れやすくメンテナンス用のケミカルを塗布しやすい部分には、耐久性のある「バンパー&トリム・ジェル」が効果的です。

用途鉄粉除去、タイヤドレッシング成分界面活性剤、ポリマー・シリコンセット内容アドバンスド・オール・ホイール・クリーナー 容量:1000ml×1、インスタントタイヤドレッシング 容量:500ml×1、マイクロファイバークロス×1枚(限定品)液性中性危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※子供の手の届かないところに保管してください。
※肌の敏感な方はゴム手袋を着用してご使用ください。使用後は手を洗ってください。
※目に入った場合はきれいな水で洗浄してください。それでも刺激が残る場合や、万一飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談し、適切な処置を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0879881920AWCSETXMAS
9,045
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする