マルチブレードウルトラ ステンレス対応

マルチブレードウルトラ ステンレス対応 - EIGERTOOL(アイガーツール)マルチブレードウルトラ ステンレス対応 - EIGERTOOL(アイガーツール)マルチブレードウルトラ ステンレス対応 - EIGERTOOL(アイガーツール)マルチブレードウルトラ ステンレス対応 - EIGERTOOL(アイガーツール)マルチブレードウルトラ ステンレス対応 - EIGERTOOL(アイガーツール)
材質超硬カーバイド合金寸法(mm)100×35質量(g)28対応機種マキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ切断可能寸法(mm)(目安)ステンレスビス:4.2、コンクリートビス:3.4、半ネジコーススレッド(ラッパ):Φ4.5×90、6角ボルトネジ、コーチボルト:9.5、鉄ボルト:5.8切断可能 材質ステンレスビス、コンクリートビス、コーススレッド、鉄ボルト、ステンレス炭素鋼材内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08893136EGUT-1
3,400
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする