Dahua(ダーファ・テクノロジー)
ハンディ型サーマルカメラ
外形寸法(mm)
192.4×62.55×72.2
測定範囲(℃)
30~45
保護等級
IP54
温度精度
±0.5℃
ディスプレイ
2.4LCD
解像度
320×240
視野角
37.8°×50.6°
焦点距離(mm)
3.5
動作温度(℃)
15~35
絞り
F1.0
保管温度(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定距離(m)
温度測定距離:0.5
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08897370
DH-TPC-HT2201
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください