ローボックスセット

ローボックスセット - ハイテクウッドプラスローボックスセット - ハイテクウッドプラスローボックスセット - ハイテクウッドプラスローボックスセット - ハイテクウッドプラスローボックスセット - ハイテクウッドプラス

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。

幅(mm)800高さ(mm)927奥行(mm)372内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08904029P1GLSN44SWローボックス(P1GLSN44WW)・台輪(GDW800SW)扉:WW(ホワイトウォルナット) 本体・化粧天板:SW(スワンホワイト)
58,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08904038P1GLSN44NKローボックス(P1GLSN44NK)・台輪(GDW800NK)NK(ナチュラルオーク)
58,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08904047P1GLSN44MWローボックス(P1GLSN44MW)・台輪(GDW800MW)MW(ミディアムウォルナット)
58,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08904056P1GLSN44RDローボックス(P1GLSN44RD)・台輪(GDW800RD)RD(ロイヤルナッツダーク)
58,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする